Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Plattformwagen, klappbarer Schiebebügel, Antirutsch-Belag, Lenk- undBockrollen, bis 150 kg, L 725 x B 475 x H 835 mm, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126699
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     168368
EAN/GTIN:
     4251898813982
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft

Den gleichermassen schnellen wie sicheren Transport von Waren und Gütern in Werkstatt, Lager und Betrieb ermöglicht Ihnen dieser hochwertige Schäfer Shop Pure Plattformwagen.

Gefertigt aus widerstandsfähigem, lackiertem Stahl in der aufmerksamkeitsstarken Farbgebung Feuerrot RAL 3000, ist der Transportwagen auf eine Belastung mit bis zu 150 kg ausgelegt. Dies macht ihn ideal für die Bewegung schwererer Gegenstände.

Hierfür steht eine 725 mm lange, 475 mm breite und farblich in Schwarz gehaltene Ladefläche zur Verfügung. Diese besteht aus Stahlblech und verfügt für maximale Transportsicherheit sowohl über einen umlaufenden Stossschutz als auch über einen aufgeklebten Antirutsch-Belag.

Bester Bedienkomfort wird durch den ergonomisch geformten Schiebebügel in 835 mm Höhe sichergestellt. Sollte seine Hilfe nicht mehr benötigt werden, so lässt er sich platzsparend zusammenklappen.

Damit Material und Arbeitsgerät schnell zum richtigen Bestimmungsort gelangen und dort auch sicher abgeladen werden können, ist dieser Plattformwagen mit 2 leichtgängigen Lenkrollen sowie 2 zuverlässigen Bockrollen mit einem Durchmesser von 100 x 30 mm ausgerüstet. Die Bereifung besteht aus robustem, grauem Vollgummi.

Den Schäfer Shop Pure Plattformwagen erhalten Sie zerlegt für die einfache Selbstmontage im praktischen 2er-Sparset. Die Gesamtaussenmasse betragen jeweils L 725 x B 475 x H 835 mm bei einem Gesmatgewicht von jeweils ungefähr 9 kg.

Ausführung:

  • Praktisches Sparset, bestehend aus 2 Schäfer Shop Pure Plattformwagen

Ladefläche:

  • Hochwertiges Stahlblech
  • Aufgeklebter Antirutsch-Belag
  • Umlaufender Stossschutz
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 725x B 475 mm
  • Tragkraft: bis zu 150 kg

Rahmenkonstruktion und Bereifung:

  • In Feuerrot RAL 3000 lackierter Stahl
  • Ergonomischer und klappbarer Schiebebügel in 835 mm Höhe
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit 100 x 30 mm
  • Robuste Vollgummi-Bereifung in Grau

Einsatzzweck:

  • Ideale Transporthilfen im Lager oder der Werkstatt
  • Unterstützen professionell die Warenlogistik

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt jeweils zerlegt für die einfache Selbstmontage
  • Gesamtaussenmasse: jeweils L 725 x B 475 x H 835 mm
  • Gesamtgewicht: jeweils ca. 9 kg
  • Made by Schäfer Shop Pure
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen schäfer shop, 126699, 126699-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,82*
€ 112,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 135,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.