Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter WP70, Tragkraft 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126000
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87418 RAL9007 ALUM.+GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Mit dem vollautomatischen Elektrolifter WP70 lassen sich Lasten von bis zu 70 kg spielend leicht manövrieren. Seine schlanke Form ermöglicht es, ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einzusetzen. Die Lastverteilung erfolgt gleichmässig auf alle vier Räder, der Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm vor der Hubsäule. Serienmässig ausgestattet ist der Elektrolifter WP70 mit einem Überlastschutz und einer Sicherheitskupplung. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 125 mm bzw. 270 mm pro Sekunde und ist damit die schnellst am Markt. Die Hubsäule besteht aus Aluminium, das Untergestell sowie der Handgriff sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Als sehr angenehm bei der täglichen Arbeit mit dem Elektrolifter WP70 erweist sich seine geringe Geräuschentwicklung und der leistungsstarke 24 V DC-Motor. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Zahnriemen. Das Ladegerät: 1,8A V/24 V ist im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage ist der Elektrolifter WP70 auch in einer ESD-Ausführung lieferbar. Ausserdem ist ein breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen auf Anfrage erhältlich. Ebenfalls auf Anfrage gibt es spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche mit komplettem Zubehörsortiment. der WP70 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich.


WP70

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1354 mm
  • Aussenmasse: L 677 x B 455 x H 1517 mm
  • Plattformgrösse: L 400 x B 450 mm
  • Ausführung Fahrgestell: V-förmig
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: vorne 407 mm


WP70 EM

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1754 mm
  • Aussenmasse: L 677 x B 455 x H 1917 mm
  • Plattformgrösse: L 400 x B 450 mm
  • Ausführung Fahrgestell: V-förmig
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: vorne 407 mm


WP70 EM Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1784 mm
  • Aussenmasse: L 747 x B 560 x H 1912 mm
  • Plattformgrösse: L 495 x B 495 mm
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 480/560 mm


WP70 S

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 112/1062 mm
  • Aussenmasse: L 721 x B 450 x H 1225 mm
  • Plattformgrösse: L 400 x B 450 mm
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 142/222 mm


WP70 Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1384 mm
  • Aussenmasse: L 747 x B 560 x H 1512 mm
  • Plattformgrösse: L 495 x B 495 mm
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 480/560 mm


WP70 S Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 139/1089 mm
  • Aussenmasse: L 747 x B 560 x H 1217 mm
  • Plattformgrösse: L 495 x B 495 mm
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 480/560 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 126000, 126000-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.617,74*
€ 2.742,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.609,92*
€ 2.742,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.742,80*
€ 3.263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,69*
€ 3.223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.640,48*
€ 3.142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,74*
€ 3.115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,92*
€ 3.105,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.