Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen, L 1000 x B 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125059
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6057 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Das Stahlrohr ist bei diesem Gitter-Doppelstirnwandwagen auf den Grundrahmen aufgeschweisst. Die Lenkrollen haben Rillenkugellager und eine TPE-Bereifung, das Gehäuse ist verzinkt. Die an den Lenkrollen angebrachten Feststeller erfüllen die Europäische Norm EN 1757-3. Auch die nicht drehbaren Bockrollen verfügen über Rillenkugellager und eine TPE-Bereifung für den leichten Transport auf unterschiedlichen Untergründen. Bei der Ladefläche handelt es sich um eine Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Der stabile Profilstahlrahmen besteht aus Winkelstahl und Quadratrohr, die Tragkraft beträgt maximal 600 kg. Die Gitterwände sind alle herausnehmbar. Die Masse des Gitter-Doppelstirnwandwagens betragen wahlweise 1000 x 700 mm oder 1200 x 800 mm (L x B).


Weitere Details:

  • Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor
  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen
  • Alle Gitterwände herausnehmbar
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Masse: wahlweise L 1000 x B 700 mm oder L 1200 x B 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, 125059, 125059-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 294,39*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 271,07*
€ 349,12*
€ 4,95*
ab € 309,43*
€ 354,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,32*
€ 358,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 375,62*
€ 427,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,54*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,83*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,75*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,97*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,21*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.