Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen, wahlweise L 1000 x B 700 mm, bis 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125057
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6037 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen

Bei diesem Gitter-Stirnwandwagen ist das Stahlrohr fest auf den Grundrahmen verschweisst. Die Lenkrollen verfügen über eine TPE-Bereifung und Rillenkugellager, das Gehäuse ist verzinkt. Auch die Bockrollen haben eine TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Zur Sicherheit integrieren die Lenkrollen Feststeller gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Ladefläche ist aus einer MDF-Platte mit Buche-Dekor und der Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr hergestellt. Alle Gitterwände sind herausnehmbar. Die Tragkraft beträgt bis zu 600 kg, der Gitter-Stirnwandwagen ist wahlweise 1000 mm lang und 700 mm breit oder 1200 mm lang und 800 mm breit. Die Ladeflächenhöhe beträgt 285 mm.

Weitere Details:

  • Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor
  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen
  • Alle Gitterwände herausnehmbar
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Masse: wahlweise L 1000 x B 700 mm oder L 1200 x B 800 mm
Weitere Suchbegriffe: 125057, 125057-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 242,94*
€ 4,95*
ab € 230,32*
€ 266,88*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 220,56*
€ 296,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,78*
€ 304,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 279,14*
€ 319,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,54*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,83*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,97*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,21*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.