Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Routenzüge Typ C 30, für Feststoffe, 3-fach stapelbar, Inhalt 0,3 m-³, bis 500 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-124338
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     C 30, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462060296
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter

Der Behälter für Routenzüge Typ C bewährt sich bei verschiedenen innerbetrieblichen Transporten, insbesondere von Feststoffen.

Der Routenzug-Behälter zeichnet sich durch seine stabile und langlebige Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden aus, an denen nichts anhaftet. Er erweist sich als öl- und wasserfest. Auf jeweils vier Stapelecken lassen sich bis zu drei dieser Behälter übereinander stapeln.

Der Behälter für Routenzüge Typ C hat eine praktische Unterfahrhöhe von 100 mm. Das Entleeren der Behälter kann durch einen Stapler mit Drehgerät erfolgen. Sie bekommen die hochwertigen Transportbehälter in verschiedenen Grössen und Farben.

Weitere Details:

  • Ideal zum Sammeln und Trennen von Feststoffen
  • Stabile Konstruktion
  • Glatte Innenwände
  • Öl- und wasserfest
  • Vier Stapelecken, bis zu drei Stück übereinander stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 100 mm
  • Material: langlebiger Stahl

Typ C 30:

  • Inhalt: 0,3 m-³
  • Masse: L 620 x B 840 x H 800 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 150 x H 60 mm
  • Einfahrtaschen Abstand innen: 260 mm
  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 47 / 51 kg

Typ C 80:

  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Inhalt: 0,8 m-³
  • Masse: L 840 x B 1240 x H 975 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 150 x H 60 mm
  • Einfahrtaschen Abstand innen: 600 mm
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 80 / 87 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, 124338, 124338-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 402,25*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 405,17*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,53*
€ 430,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,08*
€ 431,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 609,00*
€ 670,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,18*
€ 779,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.