Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter 0,3 m³ L620xB840xH800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbehälter 0,3 m³ L620xB840xH800m
Transportbehälter 0,3 m³ L620xB840xH800m
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1462636
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     C 30 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462060296
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter
Klappbodenbehälter · ideal zum Sammeln von Feststoffen · stabile Stahlkonstruktion · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar · Entleerung mittels Drehgerät am Stapler · Öl- und wasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 260/150/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
840 mm
Inhalt:
0,3 m³
Länge:
620 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
51 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, Klappbodenbehälter, Transportbehälter, 9121444389
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,63*
€ 408,76*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,03*
€ 411,54*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 437,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,00*
€ 437,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,00*
€ 442,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.