Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverband KRM, Achsmass 600 mm, Ständerhöhe 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123943
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689935
EAN/GTIN:
     4052941776953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagonalstab Steckregal
Diagonalverband Steckregal
Diagonalverbund Steckregal
Diagonalverstrebung Steckregal

Sehr wichtig für die Stabilität: Der Kreuzverband KRM ist notwendiges Zubehör zu Kragarmregalen KRM. Zur Stabilisierung der Regale ist für jedes vierte Regalfeld ein Kreuzverband KRM erforderlich. Es ist hergestellt aus Stahl und in der Farbe Enzianblau (RAL 5010) lackiert. Das Achsmass beträgt wahlweise 600, 800, 1000, 1250 oder 1500 mm und die Ständerhöhe wahlweise 2000, 2500 oder 3000 mm womit Ihnen höchste Flexibilität geboten ist. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang des Kreuzverbandes KRM inbegriffen und macht die Installation sicher, einfach und schnell.


Weitere Details:

  • Zubehör zu Kragarmregal KRM
  • Für jedes vierte Regalfeld sind Kreuzverbände zur Stabilisierung der Regale erforderlich
  • Aus Stahl, lackiert
  • Farbe: enzianblau (RAL 5010)
  • Achsmass: wahlweise 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1250 mm oder 1500 mm
  • Ständerhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm
  • Einschliesslich Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Kreuzstrebe für Steckregal, Kragarmregal Diagonalverband, Kragarmregal Kreuzstrebe, Kreuzstrebe für Kragarmregal, diagonalstab steckregal, 123943, 123943-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 88,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,31*
€ 109,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.