Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverband KRM, für Achsmass 1500 mm, für Kragarmregal KRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123942
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689934
EAN/GTIN:
     4052941776946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder

Der praktische Längsverband KRM gehört zum Zubehör der Kragarmregale KRM und erweist sich als wichtig und notwendig für die solide Verbindung von Kragarmständern. Für die sichere und zuverlässige Verbindung von Kragarmständern sind jeweils zwei Längsverbände erforderlich. Das Zubehör zum Kragarmregal KRM ist aus hochwertigem Stahl hergestellt und für lange Haltbarkeit verzinkt. Das Achsmass beträgt wahlweise 600, 800, 1000, 1250 oder 1500 mm. Der Längsverband KRM erhöht die Stabilität und gehört zu den erforderlichen Zubehörteilen für den Aufbau von Kragarmregalen und die Verbindung von Kragarmständern.


Weitere Details:

  • Zubehör zu Kragarmregal KRM
  • Zur Verbindung von Kragarmständern sind jeweils 2 Längsverbände erforderlich
  • Aus Stahl, verzinkt
  • Achsmass: wahlweise 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1250 mm oder 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, Lagerregal Längsverband, Längsverband Lagerregal, horizontalverbinder für kragarmregal, 123942, 123942-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 37,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 45,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.