Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmständer KRM, doppelseitig, Höhe 2000 mm, Nutztiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123928
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689920
EAN/GTIN:
     4052941776809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig

Nützlich und vielseitig einsetzbar - der Kragarmständer KRM ist das sinnvolle Zubehör für das Kragarmregal KRM. Für die Verbindung von jeweils zwei Kragarmständern benötigen Sie jeweils 2 Längsverbände. Hergestellt ist das Zubehör aus verzinktem Stahl, die Systemlochung beträgt 50:50 mm. Die Fussprofile aus Winkelfarbe gefallen in der Farbe Enzianblau (RAL 5010). Wahlweise beträgt die Höhe entweder 2000, 2500 oder 3000 mm. Die Nutztiefe vom praktischen und robusten Kragarmständer KRM liegt je nach Ihrem Bedarf bei 400, 500, 600 oder 800 mm.

Weitere Details:

  • Zubehör zu Kragarmregal KRM
  • Kragarmständer, doppelseitig
  • Zur Verbindung von Kragarmständern sind jeweils 2 Längsverbände erforderlich
  • Aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm
  • Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010)
  • Höhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm
  • Nutztiefe: wahlweise 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm
Weitere Suchbegriffe: 123928, 123928-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 326,04*
€ 389,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 406,97*
€ 482,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,06*
€ 573,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,52*
€ 534,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.