Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufeld, Weitspannregal Epsivol, 3 Ebenen, B 2250 x T 1000 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123701
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2022108
EAN/GTIN:
     3612970819109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
  • Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm
  • Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner
  • 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt
  • Farbe Rahmen: blau (RAL 5015)
  • Farbe Traversen: lichtgrau (RAL 7035)
  • Fachebenen im Raster von 50 mm verstellbar
  • Anzahl Ebenen: 3
  • Fachlast: 452 kg
  • Feldlast: 3600 kg
  • Masse: B 2250 x H 2000 mm
  • Tiefe: 600, 800, 1000 oder 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal mit 3 ebenen, großfachregal ar, weitspannregal, 123701, 123701-SW81, Weitspannregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 819,62*
€ 946,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 815,13*
€ 946,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,85*
€ 1.126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,92*
€ 1.125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,96*
€ 1.084,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,81*
€ 1.042,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,13*
€ 970,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.