Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckregal, Anbaufeld, mit 4 Kunststoff-Rost-Fachböden, H 1800 x B 1200 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123343
Hersteller:
     Warsteiner Brauerei
Herst.-Nr.:
     46607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal

Regalständer aus eloxiertem Alu-Vierkantrohr (25 x 25 x 1,5 mm) mit stabilisierenden Querverbindungen. Hygienische Abdichtung des Regalständers durch obere Abschlusskappen aus Kunststoff. Böden können im Abstand von 150 mm eingehängt werden. Höhenverstellbare Schraubfüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Fachböden lassen sich entnehmen und in der Spülmaschine leicht reinigen.

  • Feldlast: Einzelregal 800 kg*, Reihenregal 600 kg*
  • Fachlast: B 1200 = 125 kg*
  • hyhienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • Stecksystem im Baukastenprinzip
  • Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
  • unterschiedliche Höhen
  • unterschiedliche Tiefen

[br /]* Bei Einhaltung der max. Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich. Bei übereckanbau mit Eckverbindungsklammer verringert sich die Fachlast der Regalböden um ein Drittel.

Weitere Suchbegriffe: Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal 4 böden, hygiene steckregal, schraubregal ar, 123343, 123343-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 281,69*
€ 339,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 339,13*
€ 406,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.