| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-123256 Herst.-Nr.: HKA173133 EAN/GTIN: 4250623706766 |
| | |
|
| | |
| Steckregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden. - Regalaussenmasse: Breite Grundregal + 60 mm/Anbauregal + 10 mm
- Ebenentiefe: + 35 mm
- 7 Einsätze: H 1750 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
- 8 Einsätze: H 2000 mm, 280 kg Feldlast, 152 Flaschen Kapazität*
- Fachlast: 35 kg
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm
* Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Regal, Flaschenregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinflaschenregal, 123256, 123256-SW81, Steckregale, Weinflasche, Getränkehalter, Getränkeregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 176,96* | € 243,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 233,99* | € 288,30* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,71* | € 346,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|