Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal FBR 2200, Anbauregal, 4 Böden, 1025 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123187
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591350
EAN/GTIN:
     4052939186009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
FBR 2200 Regal
Regal FBR 2200

Verzinkte Städerrahmen und Böden. Geschlitztes Rollprofil zur Aufnahme der Bodenträger. Böden im Raster von 26,5 mm verstellbar. Glatte Profilwände, gesamte Bodenbreite und Bodentiefe nutzbar. Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung.

  • Max. Bodenbelastung (bei gleichmässig verteilter Last): 100 kg
  • Regalhöhe: 2013 mm
  • Lichte Feldbreite: 995 mm
  • Breite: 1025 mm
  • mit 4 oder 5 Böden
  • Anbauregal

[br /][em]Sicherheitshinweis:[/em][br /][em]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).[/em]

Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal 4 böden, fbr 2200 regal, schraubregal ar, 123187, 123187-SW81, Steckregale, Magazinregal, Werkstattregal, Industrieregal, Lagerregal, Regal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,47*
€ 215,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 264,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.