Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderstangen-Set, L 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123162
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     147200
EAN/GTIN:
     4052939322353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
R 3000 Regal
Regal R 3000
ssi schäfer regal r3000

System R 3000

  • aus Stahlblech, verzinkt
  • zum Aufhängen von Schonbezügen, Fussmatten, Kleidung usw.
  • Kleiderstange bis 50 kg belastbar
  • Masse: L 1283 mm x T 800 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange für steckregal, 123162, 123162-SW81, Lagerregale Zubehör, Garderobenstange, Regalsystem, Rahmen, Ergänzungsprofile (Regal, Teile), Profil (Regal, Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 69,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 84,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.