Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Paletten F 64, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122688
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     157996
EAN/GTIN:
     4250510815274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Inka-Palette
Inkapalette

INKA-Paletten - Transport leicht gemacht
Die umweltfreundlichen, aus Holz- und Harnstoffharz angefertigten Paletten haben ein geringes Eigengewicht und sind aufgrund ihrer stabilen Bauweise ideal für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Für einen niedrigen Preis zu erwerben
  • grosse Platzersparnis dank stapelbarer Form
  • Tauschgebühren, Mietkosten und Zusatzkosten beim Export in ISPM 15/ NIMF 15 Länder entfallen
  • bis zu 66% Platzeinsparung im Vergleich zur Euro-Palette
  • gewährleistet sicheren Halt und flexible Bevorratung
  • Exportieren erfolgt ohne grossen Aufwand, da INKA-Paletten kein Pflanzengesundheitszeugnis und keine Behandlung durch Begasung oder Hitze benötigen
  • auf Anfrage ein Gratis-Export-Zertifikat erhältlich
  • freier Verwendungszweck für In- und Auslandsmärkte
  • durch leichtes Eigengewicht für den Flugverkehr geeignet
  • auf Anfrage auch in Container-Formaten erhältlich
  • umweltfreundliches Recyclingprodukt aus Holzspänen und Harnstoffharz hergestellt und biologisch abbaubar
  • 1/2 Format, Aussenmass: 600 x 800 mm
  • 6 Füsse
  • 2-seitig unterfahrbar
  • Einfahrbreite x Einfahrhöhe: 570 x 100 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Eigengewicht/Stück: 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: inka-paletten, inka palette, 122688, 122688-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 420,40*
€ 489,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 527,77*
€ 606,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 606,33*
€ 721,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 599,34*
€ 713,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 575,17*
€ 684,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 559,21*
€ 665,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 527,77*
€ 628,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 10,5554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.