Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten RS-Guidesystems GLA 95, rot/rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122509
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 95
EAN/GTIN:
     4251021111688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der Dual-Pfosten verfügt über zwei unabhängig voneinander ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten und empfiehlt sich daher für den Einsatz in Bereichen, in denen eine besonders deutliche Absperrwirkung erzielt werden soll. Pfosten aus Metall, rot oder gelb, Bodenteller aus Guss mit Abdeckplatte in Pfostenfarbe.

  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gurtauszug: 4 m
  • Höhe Bodenteller: ca. 20 mm
  • Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
  • Gewicht inkl. Gurtkassette: ca. 11 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot, absperrpfosten, absperrpfosten guidesystems, 122509, 122509-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 171,07*
€ 213,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 265,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.