| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-122334 Herst.-Nr.: GLA 25-D/12-4,0 12 PFOSTEN ROT/GURT EAN/GTIN: 4251021100521 |
| | |
|
| | |
| Der Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung. - Pfosten aus Kunststoff, rot oder gelb
- schwarzer Bodenteller aus Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100% recycelt, ø ca. 405 mm, Höhe Mitte ca. 80 mm, Höhe Aussen ca. 15 mm
- Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
- Gesamtgewicht: ca. 8 kg
- Gurtbreite 50 mm, Gurtauszug 4,0 m
- 2 Stück = 1 VE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot, absperrpfosten, guidesystems absperrpfosten, 122334, 122334-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,93* | € 220,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 258,58* | € 313,64* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,08* | € 313,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 128,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|