Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller Plus, heraushebbar, Feuerwehr-Dreikantschloss inkl. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122291
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     EP-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Aus geschliffenem Edelstahlrohr mit elegantem Kopf in leicht gewölbter Form.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 102 mm
  • heraushebbar
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 122291, 122291-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 275,78*
€ 334,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 344,75*
€ 414,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.