Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Citytrend, Zierkopf, heraushebbar, PHZ-Vorrichtung, inkl. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122262
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     CB-PZ ANTHRAZIT EISENGL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Lackierung in anthrazitgrauem Eisenglimmer.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 76 mm
  • Zierkopf aus Aluguss
  • heraushebbar
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 122262, 122262-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,48*
€ 255,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 317,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.