Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpoller Cityring, heraushebbar, PHZ-Vorrichtung. inkl. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122243
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     CR-PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl.

  • Höhe: 900 mm
  • Überflur, Ø 76 mm
  • heraushebbar
  • Gewicht: 10 kg


Mit innenliegender Abschlusskappe. Bei Ausführung mit Feuerwehrverschluss ist das Schloss innen rohrbündig eingebaut.

Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 122243, 122243-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 193,90*
€ 240,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 291,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.