Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schrankwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/ Lichtgrau, 5 Etagen, 1045 x 685 mm, Dach und Doppelflügeltür, abschliessbar, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121638
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.867
EAN/GTIN:
     4035694046290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen

Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar.

Dank seiner Länge von 1045 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb geeignet. Die 685 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Gegenstände unkompliziert unterzubringen.

Der Etagenwagen bietet eine komplette Umwandung des Inhalts dank den 4 geschlossenen Wänden. Der Etagenwagen ist leicht zu reinigen und einfach zu verstauen dank den 4 270-°-öffnenden Doppelflügeltüren.

Der Abstand zwischen den Gitterdrähten misst 50 x 50 mm. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ ideal also für etwas schwerere Güter. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf 5 Etagenböden. Die 4 Einlegeböden ermöglichen zusätzliche Flexibilität.

Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Etagenwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel.

Die ESD-Leitfähigkeit schützt vor elektrostatischer Entladung und macht diesen Transportwagen zu einem flexiblen Begleiter in sensiblen Bereichen.

Weitere Suchbegriffe: esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 121638, 121638-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.329,19*
€ 1.521,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,64*
€ 1.544,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.429,93*
€ 1.610,33*
36 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.499,64*
€ 1.713,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.479,22*
€ 2.624,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,39*
€ 3.123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,02*
€ 3.095,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,51*
€ 3.011,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.495,83*
€ 2.970,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.479,22*
€ 2.950,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 989,23*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.220,82*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.484,33*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.227,50*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.460,30*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.373,48*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.507,00*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 704,24*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,38*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,32*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,80*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,78*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,54*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,01*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 664,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.