Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 720 x B 450 mm, Rohrschiebegriff mit Querstrebe, TPE-Rollen mit Totmannbremse, 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121499
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Klappbar '“ der Plattformwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in zahlreichen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Um das Manövrieren auch bei wenig Platz zu ermöglichen, besitzt er eine Länge von 720 mm. Auf der 450 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren und Güter bequem Platz.

Bis zu 150 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ ideal also für etwas schwerere Güter. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit Totmannbremse sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, cordes plattformwagen, 121499, 121499-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,91*
€ 685,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,06*
€ 678,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.