Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, L 1595 x B 765 mm, herausnehmbare Längswand, Vollgummi-Rollen mit EasySTOP, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121402
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.323
EAN/GTIN:
     4035694008687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen

Der Plattformwagen verfügt über eine siebdruckbeschichtete Ladefläche aus Sperrholz und findet in vielen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Dank seiner Länge von 1595 mm transportieren Sie sogar grosse oder sperrige Güter problemlos. Auf der 765 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz.

Der Plattformwagen verfügt über 3 herausnehmbare Längswände und ist daher flexibel einsetzbar sowie praktisch und leicht zu reinigen. Stirn- und Längswand wurden aus widerstandsfähigem Sperrholz gefertigt.

Bis zu 1000 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ bestens geeignet also für sehr schwere Waren. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Mit Elastikvollgummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel.

Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, 121402, 121402-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,92*
€ 600,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,64*
€ 606,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,40*
€ 606,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,52*
€ 614,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 962,90*
€ 1.047,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,35*
€ 1.246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,58*
€ 1.238,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,54*
€ 1.198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,11*
€ 1.172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,90*
€ 1.145,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,23*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,60*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.