Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, 2 Etagen, L 880 x B 500 mm, mit Längsstreben, TPE-Rollen mit Feststellbremse, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121352
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.112
EAN/GTIN:
     4035694008564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen

Dieser Plattformwagen mit einer siebdruckbeschichteten Ladefläche aus robustem Sperrholz ist nestbar und eignet sich für vielseitige betriebliche Einsatzzwecke.

Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Güter bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb ausgelegt.

Für zusätzliche Stabilisierung sorgt die Stahlrohrverstrebung Wand.

Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über 2 Etagenböden. Bis zu 400 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ ideal also für etwas schwerere Waren.

Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Zwei Rückenloch-Lenkrollen mit Feststellbremse sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, 121352, 121352-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 314,76*
€ 363,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,96*
€ 363,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,15*
€ 366,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 372,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 591,96*
€ 657,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,56*
€ 782,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,18*
€ 765,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,13*
€ 727,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.