Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 2 Etagen, L 830 x B 495 mm, mit senkrechten Rohren, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121340
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen

Dieser vielseitig einsetzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Um die alltäglichen Transportanforderungen im Betrieb zu bewältigen, besitzt er eine Länge von 830 mm. Auf der 495 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren und Güter bequem Platz.

Für zusätzliche Stabilität sorgt die Stahlrohrverstrebung Wand.

Etwas schwerere Waren lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 400 kg komfortabel und sicher bewegen. Auf 2 Etagenböden finden all Ihre Transportgüter Platz.

Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 121340, 121340-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 263,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,18*
€ 267,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,41*
€ 271,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,02*
€ 272,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 429,79*
€ 486,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,50*
€ 548,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.