Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, L 1025 x B 700 mm, mit Querstrebe, Vollgummi-Rollen mit EasySTOP, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121323
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.180
EAN/GTIN:
     4035694007208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen

Dieser vielseitig einsetzbare Plattformwagen verfügt über eine siebdruckbeschichtete Ladefläche aus Sperrholz.

Um die gängigen Transportanforderungen im Betrieb zu bewältigen, besitzt er eine Länge von 1025 mm. Die 700 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Gegenstände unkompliziert unterzubringen.

Bis zu 1000 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ bestens geeignet also für sehr schwere Waren. Auf einem Etagenboden finden all Ihre Transportgüter Platz.

Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Durch die optimierte Bereifung mit Elastikvollgummi ist der Geräuschpegel minimal.

Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 121323, 121323-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 285,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,86*
€ 287,11*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 251,96*
€ 291,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,27*
€ 296,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 495,44*
€ 550,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,30*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.