Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-121254 Herst.-Nr.: 301240 EAN/GTIN: 4250108819844 |
| | |
|
| | |
| Der Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Joker mit Inhalt nach der Norm DIN 13157 verfügt über drei separate Ebenen. Die Kältekissen im Koffer besitzen zum Schutz vor Selbstaktivierung ein eigenes Innenfach. Der kompakte Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Joker aus schlagfestem ABS-Kunststoff bietet beträchtlichen Stauraum. Im Inneren finden sich gleich drei Ebenen, die jeweils durch transparente Abdeckplatten geschützt sind. So können die Materialien in den verstellbaren Innenfächern nicht herausfallen. Die Verbandsstoffe im Inneren haben eine Haltbarkeit von 20 Jahren und müssen daher nicht ständig ausgetauscht werden. Eine eigene Ebene enthält die Kältekompressen, die durch die separate Unterbringung besser vor unerwünschter Selbstaktivierung geschützt sind. Eine Gummidichtung schützt den Inhalt des gut schliessenden Koffers vor Staub und Nässe. Geöffnet und geschlossen wird der Erste-Hilfe-Koffer, dessen Ausstattung der Norm DIN 13157 entspricht, mit zwei praktischen Drehverschlüssen. Dank der mitgelieferten Wandhalterung ist die Montage in einem gut zugänglichen Bereich im Unternehmen leicht möglich. Der gut sichtbare, leuchtend orangefarbene Koffer kann dank der 90-°-Arretierung entweder an der Wand geöffnet oder leicht entnommen werden. Soll der Koffer plombiert werden, liegen zu diesem Zweck zwei Test-Plomben bei. Der Hersteller gewährt auf Griff und Dichtung ebenso wie auf die beweglichen Teile eine Garantie von 5 Jahren. Weitere Details: - Hochwertiger Erste-Hilfe-Koffer mit 3 separaten, geschützten Einzelebenen
- Ausstattung nach Norm DIN 13157
- Separate Unterbringung der Kühlkissen zum Schutz vor Selbstaktivierung
- Praktische Wandhalterung für die Montage im Betrieb, mit 90-°-Arretierung
- Unkompliziert zu entnehmen oder in der Halterung zu öffnen
- Schliesst wasser- und staubdicht dank Gummidichtung
- Für Lebensmittel, Arzneien, medizinische Geräte
- Plombierbar, 2 Plomben mitgeliefert
- Transparente Zwischenwände und Abdeckplatten zwischen den Fächern
- Hochwertige, sterile Verbandsmaterialien, 20 Jahre haltbar
- Koffer mit Tragegriff und Drehverschlüssen
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- Material Koffer: ABS-Kunststoff
- Farbe: Orange
- Abmessungen: B 260 x T 170 x H 170 mm
- Garantie für bewegliche und verschleissbare Teile: 5 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten orange, 121254, 121254-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe) |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 58,45* | € 70,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 59,73* | € 72,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,59* | € 73,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,72* | € 73,28* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,91* | € 108,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|