Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Grundregal, 6 Fachböden, Fachlast 200 kg, B 1055 x T 800 x H 2490 mm, verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120949
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6671589
EAN/GTIN:
     4052941935114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 leistet Ihnen im Lager, Archiv oder Fertigungsbereich für die Unterbringung von Waren, Produktionsmaterial oder Aktenordnern gute Dienste.

Das Fachbodenregal zeichnet sich auch durch seine hervorragende Materialqualität aus: Es besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Böden sind beschichtet, um sie vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Sie erhalten dieses praktische Regal in vielen unterschiedlichen Grössen. Es bietet Ihnen maximale Flexibilität, da es als Stecksystem aufgebaut und somit beliebig erweiterbar ist. Sie können sich zwischen einer Konstruktion mit fünf, sechs oder sieben Böden entscheiden.

Die maximale Fachlast beträgt 200 Kilogramm je Fachboden. Die Feldlast lässt sich durch die Montage von Kreuzverbänden auf bis zu 1.500 Kilogramm erhöhen. Die Befestigung der Einlegeböden des Fachbodenregals SSI Schäfer R3000 erfolgt mit Hilfe eines Nockenrasters in Abständen von jeweils 53 mm, das Ihnen die Anbringung in unterschiedlichen Höhen erlaubt.

Wichtige Details:

  • Vielseitig einsetzbar: Eignet sich ideal für die wirtschaftliche Lagerung von Ordnern und Kästen sowie Teile aus industrieller Fertigung
  • Einfach aufzubauen, Befestigung der Fachböden mit Nockenraster
  • Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen
  • Modular aufgebaut, beliebig erweiterbar
  • Böden mit Beschichtung
  • Maximale Traglast Regalböden: 200 kg
  • Feldbelastbarkeit nach Montage von Kreuzverbänden: bis zu 1.500 kg
  • Aufbau mit 5,6 oder 7 Böden
  • Material: verzinktes Stahlblech und die Böden sind zusätzlich hellsilber lackiert
  • Grössenauswahl:
    • 5 Fachböden mit der Höhe von 2278 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm
    • 6 Fachböden mit der Höhe von 2490 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm
    • 7 Fachböden mit der Höhe von 2967 mm: erhältlich in den Breiten: 400, 500, 600 oder 800 mm

Stecksystem:

  • Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden
  • Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen
  • Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden
  • Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden
  • Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm
  • Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband, Regaltypenschild
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, R 3000 Regal, Regal R 3000, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, ssi schäfer grundregal, 120949, 120949-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 507,29*
€ 597,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 636,70*
€ 734,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,65*
€ 874,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,18*
€ 864,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,39*
€ 844,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,70*
€ 757,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.