Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal SSI Schäfer KRM, Grundfeld, einseitig, Stahl, 3000x1000x400, bis 2300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120758
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6691090
EAN/GTIN:
     4052941920431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig h2000mm
kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig grundregal

Das einseitige Kragarmregal SSI Schäfer KRM ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Sie erhalten das stabile Regal-Grundfeld in verschiedenen Längen und Höhen, die maximale Feldlast beträgt 2300 kg.

Das SSI Schäfer Kragarmregal KRM in Grundfeld-Bauweise ist mit seiner hohen Belastbarkeit von bis zu 2300 kg je Ständerseite ideal geeignet für die Lagerung von Rohren, Profilen und anderen langen und sperrigen Materialien. Das einseitige Regal ist einfach aufbaubar und lässt sich dank einhängbarer Kragarme ohne Hilfsmittel verstellen, wenn der Lagerbedarf dies erfordert. Die Systemlochung von 50 : 50 mm erlaubt die schnelle Höhenverstellung im Abstand von 50 mm.

Bei dem Kragarmregal handelt es sich um eine besonders robuste Ausführung mit massiver Fussplatte, die im gewerblichen Einsatz eine hohe Stabilität gewährleistet. Wir liefern Ihnen das 1000 mm lange Regal in verschiedenen Höhen-Ausführungen (2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm) sowie in den Kragarm-Längenvarianten 400 mm oder 500 mm.

Weitere Details:

  • Kragarmregal für die Lagerung von langen sperrigen Gütern wie Rohren, Profilen etc.
  • Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten
  • Einhängbare Kragarme (Verstellung ohne Werkzeug)
  • Systemlochung 50 : 50 mm für Höhenverstellung im 50 mm Abstand
  • Massive Fussplatte
  • Fussprofile aus Winkelprofilen
  • Belastbarkeit je Ständerseite bis zu 2300 kg (bei Regalhöhe 2000 mm und gleichmässiger Höheneinteilung)
  • Lieferung inkl. Bodenanker und Kreuzverband
  • Material: Stahl
  • Farbe Ständer/Kragarm: Verzinkt, Enzianblau (RAL 5010)
  • Regalbreite: 1000 mm
  • Regaltiefe bei 400 mm Kragarmlänge: 700 mm
  • Regaltiefe bei 500 mm Kragarmlänge: 800 mm
  • Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm
Weitere Suchbegriffe: 120758, 120758-SW81, Kragarmregal, Kragarmregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 840,86*
€ 968,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.057,04*
€ 1.208,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,28*
€ 1.437,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,48*
€ 1.434,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,95*
€ 1.367,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,17*
€ 1.319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,04*
€ 1.257,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.