Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal-Anbaufelder KRM, doppelseitig, Höhe 2500 mm, Kragarmlänge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120725
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690885
EAN/GTIN:
     4052941863066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig

Bei den Kragarmregal-Anbaufeldern KRM handelt es sich um doppelseitige Anbaufelder für das Kragarmregal KRM. Die einhängbaren Kragarme sind einfach aufgebaut, ohne Hilfsmittel verstellbar und mit einer massiven Fussplatte ausgeführt. Sie eignen sich für die Materialbeschaffung und Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien. Die Kragarmständer sind aus verzinktem Stahl hergestellt und mit Fussprofilen in Enzianblau versehen. Bei gleichmässiger Höheneinstellung und verteilter Last sind die Kragarmregal-Anbaufelder KRM bis zu 2300 kg je Ständerseite belastbar. Bodenanker werden mitgeliefert. Die Regalhöhen betragen 2000, 2500 oder 3000 mm, die Kragarmlängen variieren zwischen 400 und 500 mm.

Weitere Details:

  • Für Materialbereitstellung und Lagerung von Rohren, Profilen oder langen, sperrigen Materialien
  • Doppelseitiges Anbaufeld für Kragarmregal KRM
  • Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten
  • Einhängbare Kragarme, daher Verstellung ohne Hilfsmittel
  • Robuste Ausführung mit massiver Fussplatte
  • Kragarmständer aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm
  • Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010)
  • Belastbarkeit bis 2300 kg je Ständerseite bei gleichmässiger Höheneinteilung und gleichmässig verteilter Last
  • Kragarmlänge 400 mm: Gesamttiefe 1040 mm, Belastung je Kragarm 350 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Kragarmlänge 500 mm: Gesamttiefe 1240 mm, Belastung je Kragarm 300 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Achsmass: 1000 mm
  • Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm
  • Bodenanker im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, kragarmregal beidseitig, 120725, 120725-SW81, Kragarmregal, Kragarmregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 517,37*
€ 606,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 643,21*
€ 747,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,54*
€ 889,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,43*
€ 850,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,21*
€ 765,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.