Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal KRM, 2000 x 4000 mm, Kragarm 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120719
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690872
EAN/GTIN:
     4052941862939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig

Bei dem Kragarmregal KRM handelt es sich um ein doppelseitiges Kragarmregal für die Lagerung und Bereitstellung von sperrigen und langen Materialien wie Profile und Rohre. Die einhängbaren Kragarme lassen sich mit ihren wenigen Komponenten einfach aufbauen und unkompliziert verstellen. Sie sind robust, mit massiven Fussplatten ausgeführt und werden jeweils mit Bodenanker und einem oder zwei Kreuzverbänden geliefert. Die Kragarmständer verfügen über 50:50 Systemlochungen, sind aus verzinktem Stahl hergestellt und verfügen über Fussprofile in der RAL Farbe 5010, Enzianblau. Das Kragarmregal KRM ist in Regalhöhe von 2.000, 2.500 oder 3.000 mm mit Kragarmlängen von 400 oder 500 mm lieferbar.


Weitere Details:

  • Für Materialbereitstellung und Lagerung von Rohren, Profilen oder langen, sperrigen Materialien
  • Doppelseitiges Kragarmregal KRM
  • Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten
  • Einhängbare Kragarme, daher Verstellung ohne Hilfsmittel
  • Robuste Ausführung mit massiver Fussplatte
  • Kragarmständer aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm
  • Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010)
  • Belastbarkeit bis 2300 kg je Ständerseite bei gleichmässiger Höheneinteilung und gleichmässig verteilter Last
  • Kragarmlänge 400 mm: Gesamttiefe 1040 mm, Belastung je Kragarm 350 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Kragarmlänge 500 mm: Gesamttiefe 1240 mm, Belastung je Kragarm 300 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm
  • Regallänge: wahlweise 3000 mm, 4000 mm oder 5000 mm
  • Bodenanker und 1 bzw. 2 Kreuzverbände im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: kragarm ral 5010, kragarm, 120719, 120719-SW81, Kragarmregal, Kragarmregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.233,30*
€ 2.422,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.794,42*
€ 2.979,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,25*
€ 3.545,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.907,79*
€ 3.460,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,87*
€ 3.372,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,23*
€ 3.342,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,42*
€ 3.325,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.