Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal WR 3000, Anbaufeld, Tiefe 400 mm, lichte Feldweite 2282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120670
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6670824
EAN/GTIN:
     4052941773372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal

Mit einer Höhe von 2490 mm dient dieses Anbaufeld der Erweiterung des Weitspannregals WR 3000. Das Anbaufeld ist mit einer Tiefe von 400 bis 800 mm und in 3 lichten Feldweiten bestellbar.

Bei einer Höhe von 2490 mm erweitern Sie mit deisem Anbaufeld Ihr passendes Weitspannregal WR 3000. Das Anbaufeld der WR 3000 Serie eignet sich perfekt zur Lagerung von grossvolumigen Lagergütern und ist mit einer Feldlast von bis zu 1600 kg belastbar. Es bietet 4 Ebenen zur Ablage, während die Verzinkung des Anbaufeldes das Regal besonders stabil und strapazierfähig macht. Dank der Steckkonstruktion ist das Anbaufeld auch schnell und einfach montiert. Sie können das Anbaufeld mit einer Tiefe von 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm bestellen. Auch bei der lichten Feldweite haben Sie die Möglichkeit zwischen 1994 mm, 2282 mm oder 2570 mm zu wählen. Jederzeit schnell erweiterbar, hat das Anbaufeld zudem Nockenraster im Abstand von 53 mm.

Weitere Details:

Anbaufeld für Weitspannregal WR 3000

Zur Einlagerung von grossvolumigen Lagergütern mit leichten und mittleren Lasten

Ausführung: Verzinkt

Flexibel durch schnelle Verstellbarkeit

Erweiterbar mit Komponenten der Fachbodenregale WR 3000

Rahmensystem in Steckkonstruktion für schnelle und leichte Montage

Nockenraster im Abstand von 53 mm

Feldlast bis 1600 kg

Höhe: 2490 mm

4 Ebenen

Tiefe: wahlweise 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm

Lichte Feldweite: 1994 mm, 2282 mm oder 2570 mm

Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal ar, weitspannregal, weitspannregal 4ebenen, 120670, 120670-SW81, Weitspannregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 604,48*
€ 700,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 732,00*
€ 849,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,26*
€ 1.010,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,01*
€ 1.009,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,16*
€ 939,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,00*
€ 871,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.