| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-120468 Herst.-Nr.: 74070244 00 SCHWARZ/WARNGELB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Sicherheitsschuh AIMONT erfüllt die Sicherheitsstandards DIN EN ISO 20345-S3, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Ausserdem bietet der Sicherheitsschuh AIMONT eine Zehenschutzkappe und ist durchtrittfest. Im Schäfer Shop finden Sie den optimalen Sicherheitsschuh für Ihr tägliches Einsatzgebiet. Der hohe, metallfreie Sicherheitsschuh AIMONT, DIN EN ISO 20345-S3 ist für Tätigkeiten im Freien empfohlen. In das weiche Glattleder sind reflektierende Einsätze und Fluo Dry Top-Einsätze integriert. Ihre Zehen sind durch eine Light-Plus-Kunststoffkappe gut geschützt. Der Sicherheitsschuh AIMONT ist wasserabweisend, extrem atmungsaktiv und rutsch- bzw. abriebfest. Das Flex-System Zero bietet eine durchtrittsichere Brandsohle. AIMONT ist aber nicht nur sicher, sondern auch bequem. Für besten Tragekomfort sorgt u. a. das durchgehende, anatomisch geformte Fussbett aus angenehm weichem Polyurethan. - Hoch, metallfrei, mit Reflexeinsätzen
- Sicherheitsstandard DIN EN ISO 20345-S3
- Weiches Glattleder mit reflektierenden Einsätzen und Fluo Dry Top-Einsätzen
- Wasserabweisend
- OverDry '“ atmungsaktiv und abriebfest
- Light-Plus-Kunststoffkappe
- Flex-System Zero durchtrittsichere "no metal"-Brandsohle
- Comfort Plus '“ durchgehendes, anatomisch geformtes Fussbett aus weichem Polyurethan
- Extrem atmungsaktiv
- Rutsch- und abriebfestes PU/PU
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 44, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 120468, 120468-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| |