Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS WOOD, 4 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 1000 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114323
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank

Ein Schrank '“ tausend Ablagemöglichkeiten. In diesem Schrank stehen Ihnen drei Einlegeböden zur Verfügung, auf denen Sie Ihre Büromaterialien unterbringen können.

Und der Schrank übernimmt gerne einen Nebenjob: Er hat die ideale Höhe, um als Raumteiler zu dienen. Mit seinen rund 1,5 Metern Höhe ist er ideal, um zwischen zwei Schreibtischen für Privatsphäre zu sorgen und zur gleichen Zeit Unterlagen zu fassen als Aufbewahrungsfläche. Die symmetrische Sockelposition und die stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus sind daher auch ideale Voraussetzungen.

In zwei unterschiedlichen Breiten erhältlich, bietet der Schrank mit vier Ordnerhöhen mindestens drei Laufmeter für die Ablage und das Aufbewahren von Akten, Unterlagen, Büromaterialien oder anderen Gegenständen '“ sowohl für Ihr Büro auf der Arbeit als auch für ein Home Office oder den Privatbereich.

TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten und Dekoren erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Türen mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 4 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 1520 mm (4 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, drehtür schrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, 114323, 114323-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 388,99*
€ 461,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 575,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.