Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy BEXXSTAR, 2 Böden, B 700 x T 630 x H 1130 mm, Eiche-Dekor/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114033
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     E10 CADDY + TP(71X63) MS/NZ
EAN/GTIN:
     5900978605731
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
caddy (büro)

Der praktische Caddy Bexxstar ist 700 mm breit, 630 mm tief und 1130 mm hoch. Zwei Böden sowie ein abschliessbares Fach sorgen dabei für verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten im Caddy Bexxstar.
Den Caddy Bexxstar können Sie flexibel dort einsetzen, wo Sie ihn gerade benötigen. Zu diesem Zweck besitzt der Caddy Bexxstar vier Doppel-Lenkrollen, von denen sich zwei ganz einfach feststellen lassen. Eine stabile Topplatte ist in schwebender Optik auf der Oberseite des 1130 mm hohen Caddy Bexxstar montiert, sodass Sie den Schrank auch optimal als Rednerpult oder Präsentationsmobil nutzen können. Als Bestandteil des weitreichenden Möbelprogramms Bexxstar stehen Ihnen diverse Dekore zur Auswahl, um den Caddy Bexxstar in Ihre bestehende Büroausstattung integrieren zu können. Schäfer Shop liefert Ihnen die Möbel der Serie Bexxstar und mit fünf Jahren Garantie.
Weitere Details:

  • Caddy Bexxstar mit 1130 mm Höhe und Topplatte
  • 2 Ablageböden und 1 verschliessbares Fach
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Griffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 700 x T 630 x H 1130 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 114033, 114033-SW81, Rollcontainer, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 310,47*
€ 368,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 389,54*
€ 456,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.