Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 1333, 3 Schübe und1 Utensilienauszug, abschliessbar, runde Griffe, Holz/Stahl/Kunststoff, B 434 x T 600 x H 613 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113514
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145652
EAN/GTIN:
     4251898813524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer 1333 bietet jede Menge Platz für wichtige Dokumente und für die Arbeit relevante Utensilien. Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen, welche sich durch einen komfortablen Softclose-Mechanismus, einen Teilauszug, eine Auszugssperre und einen Selbsteinzug auszeichnen. Die Innenmasse betragen jeweils B 332 x T 483 x H 73 mm.

Für die Unterbringung von Schreibgeräten und weiteren Arbeitsmaterialien nutzen Sie den Utensilienauszug. Genauso wie die Schübe ist er mit Griffen versehen. Dank des Zentralverschlusses lässt sich der Rollcontainer zuverlässig verschliessen, der passende Kippschlüssel wird bereits mitgeliefert.

Der Korpus und die Blenden bestehen aus hochwertiger, melaminharzbeschichteter Spanplatte, die Schubladen aus Stahl und der Utensilienauszug aus Kunststoff. Die 4 leichtgängigen Rollen ermöglichen den einfachen Standortwechsel. Dabei sind 2 der Rollen zudem mit praktischen Feststellern ausgerüstet.

Der Rollcontainer 1333 wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert und ist in verschiedenen, attraktiven Farben erhältlich. Entscheiden sie sich zudem zwischen einer Ausführung mit runden Griffen oder einer Variante mit eckigen Griffen. Seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 434 x T 600 x H 613 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Rollcontainer mit 3 Schüben und 1 Utensilienauszug
  • Abschliessbar

Korpus, Blenden, Schübe und Utensilienauszug:

  • Korpus und Blenden aus hochwertiger Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Schubladen aus Stahl
  • Utensilienauszug aus Kunststoff (kein Selbsteinzug)

Schubladen:

  • Jeweils belastbar mit bis zu 25 kg
  • Wahlweise mit runden oder mit eckigen Griffen
  • Teilauszug
  • Auszugsperre und Selbsteinzug
  • Softclose
  • Innenmasse: jeweils B 332 x T 483 x H 73 mm

Schliesssystem:

  • Zentralverschluss inkl. Kippschlüssel

Rollen:

  • 4 leichtgängige Rollen, davon 2 mit Feststellern
  • Material: jeweils Kunststoff

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Lieferung erfolgt bereits vollständig montiert
  • Masse: jeweils B 434 x T 600 x H 613 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 60 cm tief buche, bürorollcontainer buche, rollcontainer, 113514, 113514-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 318,40*
€ 381,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 399,07*
€ 468,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.