Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schrank Start Off Wood, 2 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm, Holz, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113351
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145237
EAN/GTIN:
     4251898812732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Schrank Start Off Wood ist sowohl in verschiedenen Farbvarianten als auch in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Ordnerhöhen verfügbar. In jedem Fall verfügt er über viel Platz für wichtige Dokumente und Arbeitsutensilien. Zudem ist er mittels des im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Kippschlüssels abschliessbar.

Der Korpus und die mit Holzgriffen versehenen Türen bestehen aus hochwertigen, beidseitig melaminharzbeschichtet Dreischichtspanplatten mit 2 mm starken Umleimern aus PVC. Die Rückwand ist 18 mm stark.

Der Schrank ruht auf stabilen Fussgleitern. Als optionales Zubehör sind 4 Holzfüsse erhältlich.

Die Gesamtmasse des Schranks Start Off Wood betragen B 800 x T 420 mm, die Höhe variiert je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen. Er wird Ihnen zerlegt für die einfache Selbstmontage geliefert.

Ausführung:

  • Abschliessbar, inkl. Kippschlüssel
  • Mit Fussgleitern
  • Wahlweise mit unterschiedlicher Anzahl an Ordnerhöhen, Anzahl der Fachböden dabei unterschiedlich je nach Ordnerhöhe
  • In verschiedenen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 mm, H verschieden je nach gewählter Anzahl an Odnerhöhen

Korpus und Türen:

  • Gefertigt aus Dreischichtspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • 2 mm starker PVC-Umleimer
  • 18 mm starke Rückwand
  • Mit Holzgriffen

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Optional erhältlich: 4 Holzfüsse
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, 113351, 113351-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 194,30*
€ 241,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,73*
€ 298,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.