Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Anstellcontainer Moxxo IQ, PC-Towerfach, 1 Tür, 2 seitliche Fächer, B 551 x T 800 x H 720 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112581
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113888
EAN/GTIN:
     4251898810196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer

Auch ein Computer will ein festes Dach über dem Kopf haben. Schaffen Sie es mit diesem Anstellcontainer der Serie Moxxo IQ.

Seine Verarbeitung aus melaminharzbeschichteten Spanplatten prädestiniert den Anstellcontainer für einen langlebigen Einsatz im harten Büroalltag oder im Home Office. In einer Tiefe von 800 mm bringen Sie neben dem PC auch wichtige Utensilien und Büromaterialien unter, die Sie am Schreibtisch gerne schnell zur Hand haben. Diese verstauen Sie nicht einsehbar hinter einer Flügeltür, direkt neben dem offenen Frontfach für Ihren Rechner. Oder bei häufigem Gebrauch in seinen beiden offenen Seitenfächern. Alles in allem dient er als besonders effektive Erweiterung von Schreibtischen.

Damit der Anstellcontainer zum Rest der Ausstattung passt, ist er in verschiedenen Farbgebungen des Schäfer Dekorsystems erhältlich. Er ist perfekt für die Kombination mit einem Schreibtisch des Büromöbelprogramms Moxxo IQ geeignet. Dazu gehören auch weitere Elemente wie Regale oder Schränke, die Sie beliebig kombinieren können.

Ausführung:

  • Anstellcontainer zur Erweiterung von Schreibtischen etc.
  • 1 Flügeltür
  • 3 offene Fächer
  • Mit festen Füssen im Boden

Korpus und Abdeckplatte:

  • Verarbeitung aus Holzspanwerkstoff
  • Mit Melaminharzbeschichtung

Fächer und Flügeltür:

  • Verarbeitung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Frontseite:
    • 1 offenes PC-Towerfach
    • Zusätzlicher Stauraum hinter Flügeltür
    • Vertikaler, runder Stangengriff in der Flügeltür
  • 2 offene seitliche Fächer (1 fester Fachboden)

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
  • Anlieferung: teilmontiert
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Masse: B 550 x T 800 x H 720 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer ahorn, schreibtischcontainer, schäfer shop schreibtischcontainer, 112581, 112581-SW81, Schubladencontainer (Standcontainer), Technikcontainer, Unterstellcontainer (Standcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,58*
€ 213,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,78*
€ 264,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.