| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-112430 Herst.-Nr.: PK19R U0191 LICHTGRAU EAN/GTIN: 4251898809848 |
| | |
|
| | |
| Das mobile Sideboard ist mit einem Regal, 3 Schüben und einem Utensilienschub besonders vielseitig. Da es mit Rollen ausgestattet ist, können Sie es frei im Raum bewegen. Mit einer Höhe von 547 mm können Sie das Sideboard unter dem Schreibtisch platzieren, so dass es wenig Platz einnimmt. Zudem ergänzt es den Arbeitsplatz direkt um eine weitere Ablagefläche und eignet sich ebenfalls als freistehendes Möbelstück im Raum. Praktisch ist die Aufteilung mit dem Regal aus zwei Ablagefächern, drei Schubladen und einem zusätzlichen Utensilienschub. Damit bietet das Sideboard Platz für Bücher, Prospekte oder Ordner sowie für die sortierte Aufbewahrung diverser Klein-Utensilien. Der Türanschlag befindet sich entweder rechts oder links so können Sie je nach gewünschter Aufstellposition die passende Ausführung wählen. Vier robuste Rollen erlauben jederzeit einen bequemen Standortwechsel. Zwei der Rollen sind mit einer Bremse versehen, sodass ein fester Stand gewährleistet ist. Das Sideboard steht Ihnen mit verschiedenen Oberflächenfarben und Dekoren zur Verfügung. Neben schlicht gehaltenen Farbtönen finden Sie zahlreiche Holzdekore, sodass sich das neue Möbelstück harmonisch in die vorhandene Möblierung einfügt. Die Oberflächen des Spanplattenmaterials sind mit Melaminharz beschichtet und damit stossfest, kratzunempfindlich und leicht abwischbar. Korpus und Fachböden: - Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Emissionsklasse E1
- Plattenstärke: 18 mm
- 2 mm breite Kunststoffkante mit 3 mm Radius
- 2 Einlegeböden
- Verschiedene Farb- und Dekorvarianten verfügbar
Front: - 1 Regal mit 2 Fächern
- 3 Schubladen
- 1 Utensilienschublade
- Abschliessbar mit auswechselbarem Zylinderschloss
- Schübe und Tür mit Griff
Boden: - 4 Doppelrollen (2 davon feststellbar)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Sideboard, Site-Board, schäfer group sideboard, sideboard, aktenregal lichtgrau, 112430, 112430-SW81, Sideboards, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer) |
| | |
| |