Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sideboard, 2 Türen + Schub, abschliessbar, Spanplatte, B 1500 x T 420 x H 663 mm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112417
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     PK17 D9258 AHORN
EAN/GTIN:
     4251898809718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
schäfer group sideboard
sideboard

Mit einer Breite von 1500 mm bietet das Sideboard ausreichend Platz für Akten, Bücher und weitere Gegenstände. Das Sideboard ist mit 2 abschliessbaren Türen und einer Schublade ausgestattet.

Der grosse Vorteil des Sideboard ist seine Vielseitigkeit. Sie können das 1500 mm breite Modell als selbststehendes Möbelstück aufstellen oder als Ergänzung zum Schreibtisch verwenden. Damit vergrössern Sie die Arbeitsfläche oder schaffen zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Mit seiner Höhe von 663 mm eignet sich das Sideboard auch als Unterkonstruktion für einen Schreibtisch und lässt sich somit optimal in den Arbeitsplatz einbinden.

Dieses Modell verfügt über zwei abschliessbare Türen und eine Schublade. Aufgrund seiner Tiefe von 420 mm ist das Sideboard ideal für die Aufbewahrung von Aktenordnern, Katalogen oder Büchern. Die Schublade bietet Platz für diverse Utensilien und verfügt über eine Auszugssperre gegen unkontrolliertes Öffnen sowie einen Selbsteinzug. Sie schliesst dank ihrem Soft-Close-Mechanismus sanft und leise.

Das Sideboard besteht aus hochqualitativen Spanplatten und ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Daher ist es stossfest, unempfindlich gegen Kratzer und leicht zu reinigen. Sie haben die Wahl zwischen Oberflächendesigns in verschiedenen Farben sowie edlen Holzmaserungen.

Korpus und Fachböden:

  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Emissionsklasse E1
  • Plattenstärke: 18 mm
  • 2 mm breite Kunststoffkante mit 3 mm Radius
  • 2 Einlegeböden
  • Verschiedene Farb- und Dekorvarianten

Front:

  • 2 Türen mit Griff
  • Schublade mit Auszugssperre und Selbsteinzug
  • Abschliessbar mit auswechselbarem Zylinderschloss

Boden:

  • Mit Fussgleitern
  • Höhe: 30 mm

Weitere Details:

  • Als Tisch-Unterschrank oder selbststehend verwendbar
  • 2 nummerierte Schlüssel inkl.
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Masse: B 1500 x T 420 x H 663 mm
Weitere Suchbegriffe: 112417, 112417-SW81, Sideboards, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,15*
€ 929,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,92*
€ 925,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,03*
€ 869,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,27*
€ 792,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.