Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte Toledo, für Schreibtische, 90-°-Winkel, B 850 x T 850 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111826
Herst.-Nr.:
     7666
EAN/GTIN:
     4044917434073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung

Mit der Verkettungsplatte Toledo lassen sich Schreibtische unkompliziert im 90-°-Winkel miteinander verbinden. Die B 850 x T 850 mm grosse Platte ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Die Verkettungsplatte aus der Büromöbelserie Toledo ist dafür konstruiert, Schreibtischflächen flexibel zu erweitern und gleichzeitig die Fläche von Ecken voll auszunutzen. Mit Hilfe der Holzplatte lassen sich zwei Tische der Toledo-Serie unkompliziert im 90-°-Winkel verbinden. Die Montage ist einfach und macht aus zwei getrennten Tischen eine durchgehende und stabile Arbeitsfläche.

Die Platte besteht aus robustem Spanholz und ist mit strapazierfähigem Melaminharz beschichtet. Das macht die Platte wasserfest, fettabweisend und den Lack besonders kratzfest. Die Spanplatte ist 19 mm dick und zum zusätzlichen Schutz mit einem 2 mm dicken ABS-Kantenumleimer versehen. Erhältlich ist das Modell in verschiedenen Farbtönen '“ passend zu den verfügbaren Schreibtischen. Mit diesem hochwertigen Produkt profitieren Sie von einer stabilen und durchdachten Schreibtischkombination, mit deren Hilfe Sie Ihren Büroraum optimal ausnutzen können.

Tischplatte:

  • Material: melaminharzbeschichtete Spannplatte, 19 mm
  • Verschiedene Farbvarianten
  • Mit 2 mm dickem ABS-Kantenumleimer
  • Masse: B 850 x T 850 mm

Weitere Details:

  • Verbindungsstück für Schreibtische der Toledo-Serie
  • Schafft unkompliziert mehr Arbeitsfläche
  • Einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 111826, 111826-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Quadratelement (Verkettungselement), Einhängeplatte (Verkettungselement), Fünfeckelement (Verkettungselement), Sternelement (Verkettungselement), Trapezelement (Verkettungselement), Pentagonalplatte (Verkettungselement), Winkelplatte (Verkettungselement)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,52*
€ 95,73*
€ 5,50*
ab € 81,63*
€ 101,69*
€ 4,95*
ab € 82,14*
€ 102,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 125,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 257,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7650
ab € 211,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7660
ab € 212,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7651
ab € 237,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7661
ab € 236,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7652
ab € 258,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7662
ab € 260,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7653
ab € 317,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7663
ab € 319,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7656
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.