Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 2000 x T 1000 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111821
Herst.-Nr.:
     7672
EAN/GTIN:
     4044917434974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch Toledo für moderne Büros wird inklusive Anbautisch geliefert und verfügt über eine praktische Höhenverstellung. Das Modell mit C-Fuss kann in variierender Breite zwischen 1600-2000 mm und Tiefe von 800/1000 mm bestellt werden und bietet viel Fläche für Ihre Büro- und Konferenztischlösungen.

Der Schreibtisch Toledo bietet eine grosszügig bemessene Arbeitsfläche und bewahrt dank hoher Verarbeitungsqualität lange sein robustes, puristisches Design. Der Tisch ist mit einer strapazierfähigen Tischplatte ausgestattet, die aus einer 19-mm-Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung besteht. Zusätzlich ist die Platte für einen besseren Schutz mit einer ABS-Kante mit 2 mm Stärke versehen. Ein Highlight dieses Produkts ist der mitgelieferte Anbautisch: Damit lässt sich die zur Verfügung stehende Fläche jederzeit zu einem Tisch in Winkelform erweitern. Das ist nützlich, wenn gelegentlich mehr Arbeitsfläche erforderlich ist. Unter der Tischplatte findet sich ein Kabelkanal, Monitore und andere Geräte lassen sich somit bequem ohne herumliegende Kabel anschliessen. Nützlich ist auch die Höheneinstellung, die manuell zwischen 680-820 mm Höhe justierbar ist und eine schnelle Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe erlaubt. Das Modell ist in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich und wird zur einfachen Selbstmontage angeliefert.

Tischplatte:

  • Strapazierfähige Tischplatte (Spanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet)
  • 2 mm ABS-Kantenumleimer
  • Kabelkanal unter der Tischplatte
  • Verschiedene Farben verfügbar
  • Masse Anbautisch: B 1000 x T 600 mm

Tischgestell:

  • C-Fuss Gestell , verchromt
  • Manuell höhenverstellbar von 680 820 mm

Weitere Details:

  • Schreibtisch mit Anbautisch für erweiterte Arbeitsfläche (Winkelform)
  • Anbautisch links/rechts verwendbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Made in Germany

Masse Tisch /Gesamtmasse inkl. Anbautisch:

  • B 1600 x T 800 mm / B 1600 x T 1800 mm
  • B 1800 x T 800 mm / B 1800 x T 1800 mm
  • B 2000 x T 1000 mm / B 2000 x T 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 111821, 111821-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 455,68*
€ 539,84*
€ 5,50*
ab € 483,07*
€ 578,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 493,96*
€ 614,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 572,08*
€ 664,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 75,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 257,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 258,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7670
ab € 383,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7680
ab € 383,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7671
ab € 396,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7681
ab € 398,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7682
ab € 459,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.