Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer Login, HR-Auszug+Utensilienauszug+Schublade, abschliessbar, Holz, B 431 x T 580 x H 595 mm, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111768
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM-28 6458PR+U-162PE WEIss/GRAPHIT
EAN/GTIN:
     4251898808629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer Login mit Hängeregistratur-Auszug, Schublade und Utensilienauszug ist mit einem Zentralschloss abschliessbar. Sie erhalten den robusten Rollcontainer in verschiedenen Farben und Dekoren.

Der Rollcontainer Login mit HR-Auszug eignet sich ideal für die Aufbewahrung von Akten direkt am Arbeitsplatz. So ist die gesuchte Akte gleich mit einem Griff zur Hand. Über dem tiefen Auszug mit Hängeregistratur befindet sich eine Schublade, darüber der schmale Utensilienauszug. Er bietet mit seiner Unterteilung Platz für Kleinigkeiten wie Stifte, Schere, Notizzettel und vieles mehr.

Der Rollcontainer ist aus robusten, 18 mm starken Spanplatten gefertigt. Die Oberflächen der Dreischichtplatten sind mit Melaminharz beschichtet und daher unempfindlich gegen Kratzer. Kleine und grobe Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächendesigns. Neben neutralen Farbtönen stehen optisch abwechslungsreiche Holzdekore zur Verfügung. Dadurch lässt sich das Möbelstück einfach mit Ihrer bestehenden Ausstattung kombinieren und in die Bürolandschaft integrieren.

Die Auszüge des Rollcontainers laufen auf einer Stahlzarge mit Rollenführung. Eine Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen aller Schubladen und damit das Umkippen des Containers. Vier Universal-Doppel-Lenkrollen erleichtern den Transport des Containers auf verschiedenen Untergründen.

Ausführung:

  • Abschliessbarer Rollcontainer
  • Auszug für Hängeregistratur
  • Mit Schublade und Utensilienauszug
  • 4 Universal-Doppellenkrollen

Korpus, Blenden und Schübe:

  • 18 mm starke Spanplatte
  • Oberflächen mit Melaminharz beschichtet
  • 2 mm PVC-Umleimer
  • Metallgriffe, silberfarbig
  • Verschiedene Farben und Dekore

Schubladen:

  • Stahlzarge mit Rollenführung
  • Auszugsperre verhindert das Öffnen mehrerer Schubladen gleichzeitig
  • Schutz vor Umkippen des Containers

Schliesssystem:

  • Zentralverriegelung über Sicherheitsschloss
  • Inkl. Kippschlüssel
  • Mit Auszugsperre

Rollen:

  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • 2 Rollen mit Feststellbremsen

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Einfache Selbstmontage
  • Masse: B 431 x T 580 x H 595 mm
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop rollcontainer weiß, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 111768, 111768-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 226,99*
€ 279,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 331,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.