Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schrank SET UP, 2 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm, graphit/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109775
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112615
EAN/GTIN:
     4250510812983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Schrank SET UP bietet zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen und ist abschliessbar. Bei einer Standardbreite von 800 mm und 420 mm Tiefe misst der Schrank SET up je nach Ausführung 744, 1470 oder 2196 mm in der Höhe.
Als geräumiges Stauraummöbel bietet der Schrank SET UP zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen, in denen Ihre Unterlagen, Akten und vieles mehr gut geordnet und sicher untergebracht sind. SET UP ist durch ein Schloss mit praktischem Kippschlüssel zentral verriegelbar. Aus melaminarzbeschichteten, 18 mm starken Dreischichtspanplatten gefertigt, ist der Büroschrank sehr langlebig und strapazierfähig. Die zwei Türen lassen sich mit den schicken Aluminiumgriffen einfach öffnen und schliessen. Sie können den Schrank SET UP bei Schäfer Shop in unterschiedlichen Dekoren, einfarbig oder kombiniert, bestellen. Dadurch, dass der SET UP-Schrank mit einer festen Sichtrückwand ausgestattet ist, bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, das Möbelstück zu stellen, beispielsweise auch als dekoratives oder trennendes Element frei im Raum. Das schlichte, schnörkellose Design des Schranks harmoniert besonders gut zur allen Möbeln der Serie SET UP, passt aber auch bestens in alle jung und modern eingerichteten Räumlichkeiten. Per kinderleichter Selbstmontage lässt sich der Schrank SET UP mit nur wenigen Handgriffen bequem aufbauen.

  • Wahlweise für 2, 4 oder 6 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • Teilweise durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Silberfarbene Aluminiumgriffe
  • Bestandteil des umfangrWildeichen Büromöbelprogramms SET UP
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744, 1470 oder 2196 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 109775, 109775-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 194,23*
€ 238,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 297,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.