Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS WALL, 5 Ordnerhöhen, Türanschlag rechts, B 1200 x T 440 x H 1880 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108010
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZD56 U0191 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4251898806311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Der Flügeltürenschrank TETRIS WALL bietet fünf oder sechs Ordnerhöhen und hat den Türanschlag rechts. Bei einer Breite von 800, 1000 oder 1200 mm bieten die Sichtrückwand und die Mitteltrennwand des Flügeltürenschranks TETRIS WALL eine besonders hohe Stabilität.
Diese Ausführung des Flügeltürenschranks TETRIS WALL ist mit 1880/2250 mm Höhe und 800/1000/1200 mm Breite die grösste aus der gleichnamigen Schrankserie. Insgesamt sechs Ordnerhöhen stehen bei einer Korpustiefe von 440 mm zur Verfügung. Dabei können die Fachböden bei Bedarf im Raster von 32 mm individuell eingestellt werden und sind zudem gegen ein Herausziehen gesichert. Die Türen des Schrankes sind mit einem Wechselzylinderschloss und einer Schliessstange ausgestattet. Die Dreholive verfügt über einen Kippschlüssel. Der Türanschlag ist rechts und serienmässig sind diese mit integrierter Türdämpfung und Zuhaltung. Besonders stabil ist der Flügeltürenschrank TETRIS WALL durch die 8 mm dicke Sichtrückwand und die Mitteltrennwand. Qualität Made in Germany zeigt sich anhand der verwendeten Materialien. Der verleimte Korpus sowie Fronten und Böden bestehen aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatten mit 2 mm Kunststoffkante. Alle Elemente sind 18 mm dick und abrieb- und stossfest. Inklusive regulierbaren Fussgleitern geliefert, übernehmen wir vom Schäfer Shop die Montage kostenlos für Sie.
Weitere Details:

  • 5/6 Ordnerhöhen
  • Türanschlag rechts
  • Mit Mitteltrennwand
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachböden gegen Herausziehen gesichert
  • Fachböden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Inklusive regulierbarer Fussgleiter, H 30 mm
  • Öffnungswinkel 100 Grad mit Zuhaltung
  • Wechselzylinderschloss mit Dreholive und Schliessstange
  • Serienmässig mit integrierter Türdämpfung
  • Optional mit Stahlsockel, H 30 mm
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 440 x H 1180/2250 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, 108010, 108010-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 544,46*
€ 640,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 681,89*
€ 793,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,95*
€ 944,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,69*
€ 942,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,70*
€ 919,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,82*
€ 882,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.