Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schrank LOGIN, 4 Ordnerhöhen, B 800 x T 420 x H 1470 mm, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106628
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107363
EAN/GTIN:
     4250510808214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Den Schrank Login können Sie wahlweise für zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen bestellen. Analog zu allen Schränken dieser Serie präsentiert sich der Schrank Login in den Massen 800 mm Breite und 420 mm Tiefe. [br /]Der Schrank Login aus dem funktionalen Büromöbelsortiment Login ist ein klassischer, stabiler Aktenschrank mit abschliessbaren Flügeltüren, zur sicheren Verwahrung Ihrer sensiblen Unterlagen. In drei Höhen sowie diversen Dekoren erhältlich, ist der Schrank Login ein ideales Basismöbelstück das reichlich Ablagefläche bereithält und bei Bedarf problemlos erweitert werden kann. So können Sie die zwei niedrigen Schränke wunderbar mit Aufsatzelementen der Serie Login kombinieren, um individuellen Stauraum nach Ihren Bedürfnissen zu schaffen. Durch zusätzliche Schränke und Regale erweitert, lassen sich mit dem Schrank Login sogar komplexe Schrankwände kreieren, die auch als Raumteiler freistehen können, da das komplette System über 18 mm starke Rückwände verfügt.

[br /]Weitere Details:

  • Abschliessbarer Schrank Login in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 4 oder 6 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Teilweise durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Weiss/Ahorn, Weiss/Graphit
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744, 1470 oder 2196 mm (2, 4 oder 6 OH)
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 106628, 106628-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 267,13*
€ 322,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 334,26*
€ 397,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.