Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Aufsatzschrank LOGIN, 2 Ordnerhöhen, Griffe unten, B 800 x T 420 x H 726 mm, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106620
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107358
EAN/GTIN:
     4250510808160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Aufsatzschrank Login ist ein 800 mm breiter Flügeltürenschrank, der Platz für zwei Ordnerhöhen bereithält. Da der Aufsatzschrank Login ein ergänzendes Möbelstück ist, sind die Türgriffe im unteren Bereich befestigt. [br /]Der Aufsatzschrank Login ist ein ergänzendes Modul zu den Regalen und Schränken der Serie Login mit zwei oder vier Ordnerhöhen. Durch einfaches Aufsetzen setzen des Aufsatzschranks Login auf einen Grundschrank können Sie individuelle Schrankkombinationen erstellen, deren Höhe identisch mit den Einzelelementen ist. So lassen sich mit dem Aufsatzschrank Login und weiteren Objekten funktionelle Schrankwände zusammenstellen. Dank der 18 mm starken Rückwand des Aufsatzschranks Login sowie der anderen Schränke und Regale, ist es Ihnen möglich die Schrankwände auch frei im Raum zu platzieren und somit Bereiche abzuteilen. Wie das gesamte Büromöbelprogramm Login erhalten Sie den Aufsatzschrank bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren.[br /]Weitere Details:

  • Aufsatzschrank Login mit 726 mm Höhe
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Weiss/Ahorn, Weiss/Graphit
  • Masse: B 800 x T 420 x H 726 mm (2 OH)
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aufsatzschrank breite 80cm, aufsatz schrank, ssi schäfer aufsatzschrank, 106620, 106620-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Schiebetürenschrank, Büromöbel, Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 197,33*
€ 246,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 248,49*
€ 302,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.