Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank X-TIME WORK, 3 OH, Glastüren, 860 x 430 x 1310 mm, Glas/Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106409
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     PREV86M/AA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • mit matt glänzender, nicht reflektierender Melaminharzbeschichtung in Kirsche-, Wenge-, Nuss Canaletto-Dekor oder weiss
  • Korpus, Böden und Sockel silberfarben oder weiss
  • Abdeckplatten und Seitenblende: Wenge-, Nuss Canaletto-Dekor, 38 mm stark, weiss 30 mm stark
  • silberfarbene Metallgriffe
  • Rückwände als Sichtwände, silberfarben oder weiss
  • Flügeltüren mit Stahlscharnieren, Öffnungswinkel 95-°
  • Glastüren aus 4,4 mm starkem Sicherheitsglas
  • B 860 x T 430 x H 1310 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, drehtür schrank, 106409, 106409-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 344,28*
€ 411,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 429,39*
€ 512,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.