Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank Tetris Wood, 2 OH, abschliessbar, mit Sockel, B 1200 x T 421 x H 800 mm, lichtgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105127
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107303
EAN/GTIN:
     4250510806906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Ausführung:

  • Hochwertiger Querrolladenschrank mit 2 Ordnerhöhen
    • ermöglicht den platzsparenden und barrierefreien Zugriff auf alle Schrankinhalte
  • Mit Stahlsockel
    • symmetrische Sockelposition erlaubt Raumteilerfunktion der Elemente
  • Mit leichtlaufenden Kunststoff-Rolladen in Alusilber
    • Anschlag jeweils links
  • Korpus gefertigt aus Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1
    • beidseitig melaminharzbeschichtet
    • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest
    • mit 2 mm starkem Umleimer aus PVC
  • Top/Boden und Fachboden gefertigt aus 25 mm starken Platten
  • Seitenwände und Sichtrückwand 18 mm stark
  • Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim öffnen
  • Zylinderschloss mit Kippschlüssel
  • Metallbügelgriffe
  • Höhenausgleich durch den Schrankboden
    • 44 mm mit Bodenausgleich
  • Wahlweise in verschiedenen Korpusfarben verfügbar

Weitere Details:

  • Masse: jeweils B 1200 x T 421 x H 800 mm (Höhe inkl. Sockel)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, schäfer ausstattungs-systeme rolladenschrank, 105127, 105127-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 515,70*
€ 612,57*
€ 4,95*
ab € 534,93*
€ 629,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 612,57*
€ 728,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 607,25*
€ 722,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 598,64*
€ 712,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 575,02*
€ 684,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 515,70*
€ 613,68
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 515,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.