| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-104852 Herst.-Nr.: GA-50 D-381 PR BUCHE EAN/GTIN: 4251898803389 |
| | |
|
| | |
| Da ist noch Luft nach oben. Diese Aussage gilt nicht nur für Preise von Sportwagen, sondern auch für alle Regale und Schränke des Systems TETRIS WOOD bis zu fünf Ordnerhöhen bei entsprechender Raumhöhe. Auf alle Schränke der TETRIS WOOD Serie können Sie zusätzlich diesen Aufsatz-Flügeltürenschrank bauen, um noch mehr Stauraum zu gewinnen. Damit er zu den anderen Regalen und Schränken der Serie TETRIS WOOD passt, ist er in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich. TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. [br /]Ausstattungsmerkmale: - Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Türen mit Markenscharnieren, öffnungswinkel von 110, Metallgriff und Schliessdämpfung
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
- Sockelfüsse mit Höhenausgleich (0-44 mm)
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Mit 1 Ordnerhöhe ideal aus Aufbauschrank für andere Schränke der TETRIS WOOD Serie
- Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 400 mm (1 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank buche, drehtürenschrank, 104852, 104852-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren) |
| | |
| |